質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×283×572
ダストボックス容量(L)21
投入口幅(mm)220(A4)、124(CD)
最大細断枚数A4用紙18枚
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
メーカーナカバヤシ
消費電力(W)(50/60Hz)290
機能メディア細断対応(CD・カード)、オートスタート&ストップ、逆転・正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)、オートリバース(過負荷自動逆転機能)、ダストボックススイッチ
定格時間(分)約30
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6
アズワン品番65-2197-54
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×283×572