ОRP計 [防水型]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26451768 品番EA776DC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,510
販売価格(税別)
24,100

ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。
IP67の防塵、防水耐性。
測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。
ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。
各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。

付属品ORP計用校正液 測定範囲ORP/-1000〜1000mV、温度/0〜60℃ 質量(g)130 タイプORP計 電源単4形乾電池×1本(付属) 測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185 分解能ORP/1mV 温度/0.1℃ 機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー 電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0〜50℃/75%RH以下 アズワン品番65-2217-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする