エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
セーフティーグラス EA800LAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26452005
品番
EA800LA-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レンズ3色セット
レンズ色
3色(スモーク・黄色・クリア)
寸法A(mm)
141
寸法D(mm)
41×68
材質(レンズ)
飛散防止仕様ポリカーボネート
アズワン品番
65-2220-73
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26452005
EA800LA-52
50295087
EA800EA-21
保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
エスコ
1個
¥
2,120
税込
¥
2,332
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)