エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
セーフティーグラス EA800LAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26452014
品番
EA800LA-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ色
調光レンズ/クリア
寸法A(mm)
130
寸法D(mm)
40×65
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
120
アズワン品番
65-2220-74
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000