セーフティーグラス EA800LAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26452075 品番EA800LA-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
レンズ色調光レンズ/クリア 寸法A(mm)130 寸法D(mm)40×65 寸法B(mm)150 寸法C(mm)120 アズワン品番65-2220-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする