エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
セーフティーグラス EA800LAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26452100
品番
EA800LA-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズピースは調整可能で顔にフィットします。
レンズ色
スモーク/アンチフォグ
寸法A(mm)
130
寸法D(mm)
40×70
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
120
アズワン品番
65-2220-82
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26452100
EA800LA-82
26451829
EA800AR-122
保護めがね EA800ARシリーズ
エスコ
1個
¥
6,150
税込
¥
6,765
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)