エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験関連品
投込みヒーター 3本足 EA896ABシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26452617
品番
EA896AB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,890
販売価格(税別)
¥
9,900
バスケットに入れる
10Lの水が、約19分で40℃になります。サビに強く、屋外の作業に適しています。
材質
【ヒーター】370
質量(g)
690(コード含)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約2
最低位(mm)
【液】90
保護等級
IPX7
容量(W)
600
材質(ヒーターシース)
SUS316L
アズワン品番
65-2236-08