投込みヒーター 3本足 EA896ABシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26452626 品番 EA896AB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

10Lの水が、約10分で40℃になります。サビに強く、屋外の作業に適しています。

材質【ヒーター】370 質量(g)690(コード含) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約2 最低位(mm)【液】90 保護等級IPX7 容量(W)1000 材質(ヒーターシース)SUS316L アズワン品番65-2236-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする