エスコ
エスコの 表面保護材
抗菌フィルム スイッチ用/15枚 20×15mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15枚)
注文コード
26453387
品番
EA911AN-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。
本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質
抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤
寸法(mm)
20×15
色
透明
厚さ(μm)
75
アズワン品番
65-2239-48
効果
10年(目安)