抗菌フィルム EA911ANシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1枚) 注文コード26453414 品番EA911AN-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、ドアノブ、手すりなどに使用できます。
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。
本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。

材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)290×180 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-51 効果10年(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする