エスコ
エスコの 表面保護材
抗菌フィルム EA911ANシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1枚)
注文コード
26453439
品番
EA911AN-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。
本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質
抗ウイルスコーティング、PET基材
寸法(mm)
245×174
色
透明
厚さ(μm)
165
アズワン品番
65-2239-53
効果
10年(目安)