コケ取り剤 濃縮タイプ EA913AEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26453527 品番EA913AE-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用方法/・本品1に対して水20を加え、よくかき混ぜて20倍希釈液を作ります。濃縮液のまま使用しないでください。 ・ハンドスプレーや噴霧器などを使い、希釈液をコケに向けてコケ全体が濡れる程度にたっぷりと散布します。 スプレー後は擦ったりせずそのまま放置します。 少なくとも半日は雨や水に当たらないようにしてください。 ・数時間から2日後にはコケが枯れ始めます。変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。 ・希釈液は希釈したその日のうちに使い切ってください。
外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。
コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。
化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。
コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。
広場やビニールハウス等の広い範囲におすすめ。たっぷり使える濃縮液2L業務用タイプです。

仕様【効果発現まで】数時間〜2日、【希釈例】コケそうじ濃縮液50mL/水1L コケそうじ濃縮液100mL/水2L コケそうじ濃縮液500mL/水10L 成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 容量(L)2 散布面積(m2)約240 対象コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類 アズワン品番65-2240-31
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする