ダストブラシ タンピコ製 355mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26455688 品番EA928AJ-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,763
販売価格(税別)
4,330
材質タンピコ繊維 全長(mm)355 毛丈(mm)70 アズワン品番65-2248-55 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)50×203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする