エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの デッキブラシ
デッキブラシ ハード/2本 270×1524mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
26455968
品番
EA928BM-726C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコオリジナルセット商品です。
材質
柄/金属パイプ、 毛/再生PET、 ブラシ台/再生可能なゴム材(ラバーウッド)
ハンドル径(Φmm)
24
毛丈(mm)
50
適合品番
【替ブラシヘッド】EA928BM-26
柄長さ(mm)
1524
アズワン品番
65-2249-21
毛のかたさ
ハード
ブラシ寸法(mm)
270×95