ブラシハンドル/スチールパイプ柄 1524mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26455977 品番EA928BM-904B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280

ブラシヘッドはEA928BM-46・-47等、接続ねじ径3/4"のものをお使い頂けます。
丈夫な鉄パイプのブラシハンドルです。

材質金属パイプ 寸法(mm)1524 質量(g)390 ねじ径【先端】3/4"Acme ハンドル径(Φmm)24 アズワン品番65-2249-22 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする