取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26457754 品番EA940DR-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。

材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)50×50×15 取付穴径(Φmm)6.5 アズワン品番65-2254-26 ねじ径(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする