エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの PLC(プログラマブルコントローラ)
エスコの PLCその他関連用品
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26457770
品番
EA940DR-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質
鋼板
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
50×50×15
取付穴径(Φmm)
12.5
アズワン品番
65-2254-27
ねじ径(Φmm)
4.5