エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの PLC(プログラマブルコントローラ)
エスコの PLCその他関連用品
取付金具 ダクト用 EA940DRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26457797
品番
EA940DR-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質
鋼板
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
75×10×20
取付穴径(Φmm)
25.5
アズワン品番
65-2254-30
ねじサイズ
M4