取付金具 ダクト用 EA940DRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26457806 品番EA940DR-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,012
販売価格(税別)
920
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。

材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)75×10×20 取付穴径(Φmm)30.5 アズワン品番65-2254-31 ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする