取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26457894 品番EA940DR-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。

材質鋼板 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)72×60×18 質量(g)173 穴数2 取付穴径(Φmm)22.5 アズワン品番65-2254-40 ねじ径(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする