エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの PLC(プログラマブルコントローラ)
エスコの PLCその他関連用品
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26457919
品番
EA940DR-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
材質
鋼板
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
72×60×18
質量(g)
173
穴数
2
取付穴径(Φmm)
30.5
アズワン品番
65-2254-42
ねじ径(Φmm)
5.5