エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの PLC(プログラマブルコントローラ)
エスコの PLCその他関連用品
取付金具 ボタン・スイッチ用 Φ12.5mm EA940DRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26457928
品番
EA940DR-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質
鋼板
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
65×60×15
穴数
1
取付穴径(Φmm)
12.5
アズワン品番
65-2254-43
ねじ径(Φmm)
4.5