エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
24
注文コード
26458987
品番
EA951BB-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法B
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
6
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
15
アズワン品番
65-2283-18