エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
ラッチ 鋼板製 EA951BBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26459030
品番
EA951BB-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
7
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
26
仕上
本体/ブラック、芯棒/黒ニッケル
アズワン品番
65-2283-22