エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
ラッチ 鋼板製 EA951BBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26459039
品番
EA951BB-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
10
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
33
仕上
本体/ブラック、芯棒/黒ニッケル
アズワン品番
65-2283-23