エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26459224
品番
EA951CT-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
付属品
皿木ねじ/3.5×25mm
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2
全長(mm)
102
穴径(Φmm)
6
穴数
4
アズワン品番
65-2284-41