エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
隅金 鋼板製/5個 EA951EBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
26460064
品番
EA951EB-147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
材質
鋼板
長さ(mm)
120×120
幅(mm)
25.5
厚さ(mm)
2.3
穴径(Φmm)
4.5(皿7.5)
穴数
6
アズワン品番
65-2285-35