エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプブラケット
パイプジョイントエルボ ステンレス製 25mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26460475
品番
EA951EV-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
材質
SUS316
寸法A(mm)
25
寸法X(mm)
52
寸法Z(mm)
31
寸法Y(mm)
52
適合パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
65-2285-76