メイクブラケット Φ32×80×78mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26460667 品番EA951EX-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170

手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。

付属品A4×30 ナイロンプラグ(6×30) 材質樹脂 寸法(mm)Φ32×80×78 耐荷重(kg)80 仕上アイボリー 適合径(Φmm)【バンド】32 アズワン品番65-2285-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする