パイプ用ブラケット エンド用 EA951EYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26460746 品番EA951EY-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品皿小ねじ(M4×25、M4×40) 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ) 全高(mm)93 プレート寸法(mm)20 取付穴径(Φmm)30 アズワン品番65-2286-04 適合パイプ外径(Φmm)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26460746 EA951EY-12 64800138 EA951ES-57 Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ 1個 690 税込759 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする