平棚 ステンレス製 EA951FFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26461069 品番EA951FF-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS430 質量(kg)6 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×300×200 取付穴径(Φmm)8×9 アズワン品番65-2286-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする