エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
公団型義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26461227
品番
EA951HC-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿木ねじ 4.5×25
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2.5
全長(mm)
89
穴径(Φmm)
5.5
穴数
8
アズワン品番
65-2287-57