エスコ
義星丁番 SUS304/AG EA951HCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26461254
品番
EA951HC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿木ねじ 3.5×25
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2
全長(mm)
102
穴径(Φmm)
5.5
穴数
8
アズワン品番
65-2287-60