フラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26461385 品番 EA951HC-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥457
販売価格(税別)
415
付属品皿木ねじ 3.1×20 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)25.5 厚さ(mm)1.5 全長(mm)76 穴径(Φmm)4.5 穴数7 アズワン品番65-2287-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする