フラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26461410 品番 EA951HC-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570
付属品皿木ねじ 3.5×22 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)33 厚さ(mm)1.5 全長(mm)102 穴径(Φmm)5.5 穴数7 アズワン品番65-2287-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする