フラッシュ丁番 ステンレス製/マットブラック EA951HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26461419 品番 EA951HC-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥765
販売価格(税別)
695
付属品皿木ねじ 2.7×16 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)19.4 厚さ(mm)0.9 全長(mm)64 穴径(Φmm)4 穴数4 アズワン品番65-2287-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする