エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
フラッシュ丁番 ステンレス製/マットブラック EA951HCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26461446
品番
EA951HC-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
付属品
皿木ねじ 3.5×22
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
33
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
102
穴径(Φmm)
5.5
穴数
7
アズワン品番
65-2287-79