中厚丁番 SUS304/AG EA951HDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26461550 品番 EA951HD-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570
付属品皿木ねじ 3.1×20 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)45 厚さ(mm)1 全長(mm)76 穴径(Φmm)4 穴数6 アズワン品番65-2287-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする