エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 鍵・錠前
エスコの 引き戸錠
引戸鎌錠 表示錠/SG 28-36mm/51mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26461744
品番
EA951KG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
材質
錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色
SG
アズワン品番
65-2288-11
錠前
表示錠
取付扉厚(mm)
28〜36
バックセット(mm)
38