エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 捻締リ錠
中折ねじ締錠 木製 EA951KGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-2288-32
注文コード
26461954
品番
EA951KG-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
全長(mm)
62
ねじピッチ(mm)
27
仕上
ミガキ
取付穴径(Φmm)
3
アズワン品番
65-2288-32
適合扉厚(mm)
28〜33