※画像は代表画像です
エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
単相モーター 分相始動式 AC100V・250W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26462995
品番
EA968AA-250A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
¥
27,400
バスケットに入れる
型式
SP-MR
出力(W)
250
極数
4極
電圧(V)
100
定格
連続
定格電流(A)
6.6/5.8(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×148×136.6
始動方式
分相始動形単相モーター
わく番号
B71
絶縁階級
E
アズワン品番
65-2296-18
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1430/1720