ムライ機器
ムライ機器の モーター(原動機)
ムライ機器の 汎用モーター
単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26463004
品番
SCL-MR 750W 4P
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式
SCL-MR
出力(W)
750
極数
4極
電圧(V)
100/200
定格
連続
定格電流(A)
13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×175×172.6
始動方式
コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター
わく番号
90S
絶縁階級
E
アズワン品番
65-2296-19
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1440/1730