エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの ドアチェーン
チェーンロック ステンレス製 EA983SFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-2309-96
注文コード
26463440
品番
EA983SF-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,130
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エスコオリジナルセット商品です。
材質
錠/スチール・チェーン・ステンレスキー/ハードスチール
寸法(mm)
【錠】34×48
全長(mm)
600
線径(Φmm)
4
アズワン品番
65-2309-96
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000