シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26463485 品番 EA983TG-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,817
販売価格(税別)
3,470

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役
取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。
操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。
クロームめっきの美しい仕上げです。
サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレス 寸法(mm)40×115 シルバー 質量(g)245 タイプ紐付 アズワン品番65-2310-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする