エスコ
エスコの トラック保安・安全用品
エスコの トラック用タイヤストッパー
ホイールチョーク ウレタン製 387×450×254mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26463546
品番
EA984SE-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ウレタン
質量(kg)
8.62
色
黄
サイズ(cm)
【推奨タイヤ】165〜266
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
387×450×254
アズワン品番
65-2311-26
耐荷重(t)
249