エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠 EA986RHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚)
注文コード
26463607
品番
EA986RH-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚)
形状
平型
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
5
寸法D(Φmm)
35
寸法D1(mm)
9
寸法D2(mm)
7
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
66
寸法W1(mm)
14
寸法D3(mm)
2.4
アズワン品番
65-2311-65