エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
調整戸車 EA986RHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26463668
品番
EA986RH-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
付属品
付属ねじ/4.1×56
材質
ケース/樹脂、車/ポリアセタール(樹脂)、フレーム/鋼板(三価クロメート)
形状
Y型
タイプ
上下左右調整式/Y型
耐荷重(kg)
30(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42.8×15.8×47.9
調整範囲(mm)
【左右】±2
アズワン品番
65-2311-71
上下調整
±3mm