エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/鋼板枠 30mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26463765
品番
EA986RH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
材質
車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート)
長さ(mm)
55
幅(mm)
14.6
車輪径(Φmm)
30
高さ(mm)
【上下調整可能】6
耐荷重(kg)
40(2個)
深さ(mm)
17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×20×14.6
アズワン品番
65-2311-90