エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26463790
品番
EA986RH-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
付属品
皿タップピンネジ 3.0×20
材質
車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)
51
幅(mm)
14
タイプ
平型
耐荷重(kg)
40(2個)
深さ(mm)
25
アズワン品番
65-2311-92