エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 戸車・車のみ
戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・ステンレス枠 EA986RHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)
注文コード
26463808
品番
EA986RH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿タップピンネジ 3.0×20
材質
車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
51
形状
平型
幅(mm)
14.5
寸法(mm)
30
耐荷重(kg)
30(2個)
深さ(mm)
24
アズワン品番
65-2311-94